C8 ER40X160 Mandrini CAMFIX ISO 26623-1. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 1192
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1192
EAN / GTIN 7291075264319
Codice del produttore 4561522

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm, Shank Size (SS) 80

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 80

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello